曜日別特売
KBOM-32 スタンド用おもり 光 73583116

KBOM-32 スタンド用おもり 光 73583116
KBOM-32 スタンド用おもり 光 73583116
KBOM-32 スタンド用おもり 光 73583116

スタンド用おもり

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73583116品番KBOM-32
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。

用途
屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251幅(mm)600高さ(mm)320質量(g)200奥行(mm)10アズワン品番64-5264-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 自転車スタンドの転倒防止
飲食業

両サイド固定用で2つ購入。自転車を使う度に動かして使用、片方が使用開始2週間程度で穴が空き水漏れした。摩擦に対して弱い模様、個体差かも知れない。

2025-05-25
用途: 自立看板の重し
元デザイン事務所製造業

簡単な設置で、効果抜群でした。思ったような形で良かったです

2024-09-25
用途: 駐車場の看板の重り
医療・福祉・介護関連業

袋に水を入れるので使い道が色々あり使いやすいです
色々な用途に使用できます

対象商品 : 73583116
2024-05-25
用途: ドアの開閉用重りとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアの重さと釣り合う重りとして使用。水で重さを調整できるのがグッド。

対象商品 : 73583116
2024-08-06
用途: 販促プロモーション
株式会社 ケイ・プランニング卸売・小売業

ボードの重石として購入しました。
水も入れやすく今のところ
亀裂等なく使用できています。

対象商品 : 73583116
2022-04-21
用途: A看板の転倒防止用
株式会社神戸住まいるネット不動産業

購入前は耐久性に疑問がありましたが、実際に使ってみると意外と問題無く使用できました。

対象商品 : 73583116
2019-03-04
用途: テントの風除けの重り
卸売・小売業

非常にしっかりとしており、持つところがあり持ち運びも便利です。

対象商品 : 73583116
2019-02-14
用途: パネル押さえ
建設業・工事業

もう少し小さい物があれば良かったです。
砂入りのものを販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする