FC-100V NC アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーション 73584997

アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ティール
内容量1台注文コード73584997品番FC-100V NC
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540ティール質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする