フォーカルコーポレーション
アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
スカイブルー
ピンク
マゼンダ
レッド
オレンジ
ティール
グリーン
ネイビー
ダークグレー
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73585024
品番
FC-100V NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
色
ブラウン
質量(g)
約380
測定範囲(mmHg)
0~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器