FC-100V ERV & NC アネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーション 73585094

アネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード73585094品番FC-100V ERV & NC
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。
プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。
プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。
従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540レッド質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする