10/25より値下げ!現場を応援
AP-NBR-1001M ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585289

AP-NBR-1001M ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585289
AP-NBR-1001M ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585289

ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1袋(100枚)注文コード73585289品番AP-NBR-1001M
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,772
販売価格(税別)値下げ
¥2,520

クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。
グリップ力に優れた薄手タイプです。
耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。
純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。

サイズ
M
アズワン品番
4-7268-02
仕様
【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.10(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
色
白
タイプ
パウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品
入数(枚)
100
機能
耐久性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^11以下
エンボス加工
ハイグリップタイプ(指先エンボス)
クリーン度
クラス100対応(ISO Class5相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする