※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF20-D Series
AF20-02-27-20-D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73586007
品番
AF20-02-27-20-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
【標準外】20
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応