- BM-7 MKS(三ヶ島) 73586616

BM-7

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
シルバー
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
内容量1組(2個)注文コード73586616品番-
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

BMXやMTBにおすすめ。

用途オフロード・街乗りシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)98×61質量(g)366ベアリングボールベアリング
注意
※キャップはSYLVANシリーズと共通のため、別売りのキャップスパナ(\330)と互換があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 30年以上前に購入した自転車に (2)

2020-05-01付けの投稿で主に外観の事についてレビューさせていただきましたが、今回は使用感について書かせていただきます。
使用感も素晴らしいですね。先日長距離を走りましたが、回転はスムーズで、踏面の大きさも丁度よい感じです。そして特に気に入ったのは、靴底とのグリップが非常に良い点です。私は他に所有しているロードバイクではビンディングペダルを使いますので、こういったフラットペダルでも、靴底とペダルの位置が漕いでいる最中にズレにくいのが良いのですが、このペダルはまさにズレにくいです。元々はBMX用のペダルとして開発されたそうなので、靴底への食いつきが重視された設計なのだと想像します。三ヶ島のペダルは他にも色々所有していますが、これが一番のお気に入りかもしれません。

対象商品 : 73586616
2020-05-01
用途: 30年以上前に購入した自転車に

30年以上前に購入した、ドロップハンドルのサイクリング用の自転車に付ける為に購入しました。元々付いていたのが当時の主流の片踏みペダルですので、トゥークリップを付ける場合はそれでも良いのですが、付けない場合は停止状態から発信する度にベダルの表側を探らないといけません。この両踏みタイプですと、その必要が無く非常に快適です。
元々付いていたペダルもミカシマ製でデザインも似ています。ベアリングを整備する為の蓋も同じです。元々の外観の印象に近いものをと探していて、これに行き着いた次第です。ちなみに、シルバンシリーズですと、印象が違うんですよね。外側が丸いのが私にとってポイント高いです。元々MTB向けの製品のようですが、ビンテージ自転車にも雰囲気ピッタリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする