MAXWIN
マックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73588378
品番
OBD2-DW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・マックスウィンの車用トラッカー、OBD2-DW10です。
材質
ABS
寸法(mm)
約48×25×23
質量(g)
17
消費電力
【スタンバイ時】約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000
入力電圧(V)
12-24
機能
【位置情報範囲】Appleデバイス付近80m以内に対応(障害物なしの場合)
音量(dB)
約80(障害物なしの場合)