曜日別特売
600Φ 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド 73597379

600Φ 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド 73597379
600Φ 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド 73597379
600Φ 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド 73597379

船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)約7
内容量1個注文コード73597379品番600Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。

用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)材質約600質量(kg)約7直径(Φmm)約600ロープ径(Φmm)上部アイ:約20×20内寸法(縦×横)(mm)上部アイ:約20×20
注意
※消耗により球体が破れ、中身(EVAゴム・スポンジ)が出る恐れがあります。
※手作りですので若干寸法誤差は生じます。
※水に浮きません。
※吊下げ画像の黄色ロープは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597379
2023-07-05
用途: 船が岸壁に着岸するときに使用
その他業種

複数本のロープで編んでいるのですが、ロープのエンド部分の処理を全くしていない。
すぐに、ほどける編み方でした。
使用する時の事を考えて作られていない。
さすが熟練した職人が作ったものと感心しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする