日研工作所
オイルホールホルダ BT50
BT50-SLO25-150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
25
注文コード
73598650
品番
BT50-SLO25-150
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
オイルホールホルダのサイドロック型です。
質量(kg)
7.5
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
49
寸法D2(Φmm)
98
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
寸法l(mm)
40
注意
※ストッパブロックは別売りです。