曜日別特売

オイルホールホルダ BT50

オイルホールホルダ BT50 - 日研工作所

オイルホールホルダのサイドロック型です。

最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
内容量
1個(1個)
注意
※ストッパブロックは別売りです。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598625BT50-SLO16-1507.5150164998
¥97,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
73598641BT50-SLO20-1507.5150204998
¥97,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
73598650BT50-SLO25-1507.5150254998
¥97,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
73598659BT50-SLO32-1507.5150325498
¥97,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
73598668BT50-SLO40-1608160406498
¥97,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
73598765BT50-SLO50-160101605079118
¥118,300
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする