曜日別特売

オイルホールホルダ BT50BT50-SLO40-160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法L・寸法Dなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
寸法L(mm)
160
寸法D(Φmm)
40
注文コード
73598668
品番
BT50-SLO40-160
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

オイルホールホルダのサイドロック型です。

質量(kg)
8
寸法L(mm)
160
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
64
寸法D2(Φmm)
98
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法l(mm)
50
注意
※ストッパブロックは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする