曜日別特売
HDLA-OP4BG LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73599086

LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(TB)4
内容量1個注文コード73599086品番HDLA-OP4BG
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。
万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。

容量(TB)4サイズ3.5インチ対応機種HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO質量(g)約770使用温度範囲(℃)5~36使用湿度範囲20~85%保証期間1年エネルギー消費効率(W/GB)0.0011/Bアズワン品番64-3788-28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする