曜日別特売
FS102 PK 体組成計 FS102 タニタ 73600564

FS102 PK 体組成計 FS102 タニタ 73600564
FS102 PK 体組成計 FS102 タニタ 73600564

体組成計 FS102

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード73600564品番FS102 PK
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。

付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210ピンク測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 普段使い

見た目がかわいいので購入しました
付属していた電池が1か月もしないで
切れてしまいましたが、概ね気に入ってます

対象商品 : 73600555
2022-01-23
用途: 日々の体重測定

コンパクトで、値段からして、十分な性能です。
健康管理には毎日の体重測定も重要です。

対象商品 : 73600555
2021-05-16
用途: 日々の体重測定
有限会社加弘サービス業

以前までアナログ計だったので測定値も見づらく大変でしたが、デジタルなので見やすくて便利です。
日々の体脂肪率&肥満度が分かるので大変良いです。

対象商品 : 73600573
2018-09-19
用途: 健康管理に使用
製造業

使っていたものが壊れたので購入しました。
本品は大変コンパクトで可愛くておしゃれです。
価格も安く満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする