2000S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601133

2000S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601133
2000S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601133
2000S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601133

マイクロレール(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73601133品番2000S-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法A(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)80寸法G(mm)40寸法I(mm)80種類スライド形ストローク(mm)116レール長さ(mm)100定格荷重(N)98/組段数3材質(レール)SUS304厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0質量(g)60取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする