曜日別特売
S2300-350 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601386

S2300-350 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601386
S2300-350 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601386
S2300-350 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601386

スライドレール(軽荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)350
ストローク(mm)259
定格荷重(N)275/組
内容量1本注文コード73601386品番S2300-350
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法A(mm)225寸法B(mm)295寸法C(mm)310寸法D(mm)225寸法E(mm)295寸法F(mm)310種類スライド形ストローク(mm)259レール長さ(mm)350定格荷重(N)275/組段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27質量(g)270取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする