EM CEE/F  2SQX  2C 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 73603504

制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)線心数2公称断面積(mm2)2注文コード73603504品番EM CEE/F 2SQX 2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
公称断面積(mm2)2線心数2外径(Φmm)1.8絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)115絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)2500シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.6試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5導体抵抗(Ω/km)9.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする