フジクラ・ダイヤケーブル
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(20m)
1巻(20m)
1巻(5m)
1巻(30m)
1巻(50m)
公称断面積(mm
2
)
60
60
100
150
200
250
325
22
全45種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
73603863
品番
EM-600V LMCF 60 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途
600V 盤内・機器用配線
公称断面積(mm
2
)
60
全長(m)
20
外径(Φmm)
11.6
絶縁体厚さ(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
660
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)30
導体構成(本/mm)
19/20/0.45
試験電圧(V/1分)
2500
仕上外径(Φmm)
14.8
導体抵抗(Ω/km)
0.329
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73603863
EM-600V LMCF 60 SQ
81958275
EM-600V LMCF(ノンセパ) 60SQ
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル
1巻(20m)
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です