曜日別特売
EM-600V LMCF 325 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 73603915

口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(20m)
公称断面積(mm2)325
内容量1巻(20m)注文コード73603915品番EM-600V LMCF 325 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。

用途600V 盤内・機器用配線公称断面積(mm2)325全長(m)20外径(Φmm)27絶縁体厚さ(mm)2.5概算質量(kg/km)3300絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)20導体構成(本/mm)37/55/0.45または61/31/0.45試験電圧(V/1分)3500仕上外径(Φmm)32.2導体抵抗(Ω/km)0.0614

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73603915EM-600V LMCF 325 SQ81958327EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQEM-600V LMCF 325 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958327口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
659,800
税込725,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする