曜日別特売
NCA X86 10x330 Z120 スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 73604335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCA X86 10x330 Z120 スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 73604335
NCA X86 10x330 Z120 スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 73604335

スモールベルト 10×330

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度Z120
内容量1箱(50本)注文コード73604335品番NCA X86 10x330 Z120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。
強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。

用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。粒度Z120適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73604317
2025-06-08
用途: 溶接作業の仕上げ

自動車板金で溶接後のビート削りに使用しているが、これまで使用していたものよりも長持ちして、よく削れるため作業時間も短くすむ。
単価は最安ではないが持ちを考えればこちらのほうが低コスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする