曜日別特売
021Z4U012C ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテック 73605132

ユニクロメッキ 捻シャックル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び12
内容量1個注文コード73605132品番021Z4U012C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
呼び12質量(kg)0.17長さL(mm)46使用荷重(tf)0.5頭径D(Φmm)23表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN[tf])4.9口幅B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: キーホルダー部品として
卸売・小売業

価格が手頃
ステンレス製や溶融亜鉛メッキ品に比べて安価で、まとめ買いしやすい。

対象商品 : 73605132
2024-02-23
用途: 荷役作業
山口工務店建設業・工事業

荷重表示のされている小型のシャックルが欲しかったので、値段も安く大満足です。個人的にはメッキは必要ありません。

対象商品 : 73605132
2021-11-29
用途: ナイロンスリングの繋ぎ
近鉄電気エンジニアリング株式会社建設業・工事業

ねじも引っ掛からず、スムーズ締め緩めが出来ました。

対象商品 : 73605114
2021-11-28
用途: 狩猟の罠の作成
その他業種

ねじ込み部の太さ、回転のさせやすさがちょうどよく、個体差も少なくてとても使いやすいです。

対象商品 : 73605105
2021-09-15
用途: 鎖の連結
農・林・水産業

ネジ穴の精度が悪いのか、横棒が外れやすいものがある。
値段を考えれば許容範囲かな。

対象商品 : 73605114
2021-11-10
用途: 車のエンジン載せ替えに使用
製造業

強度、サイズも十分で、リーズナブルなので良かったです。

対象商品 : 73605132
2020-02-17
用途: 重機のチェーン切れ用に使用
運輸・通信業

降雪地域で使用するタイヤショベルのスノーチェーン切れに使用しています。今年は雪が少なくチェーン切れが多かったので非常に重宝しています。

対象商品 : 73605114
2019-04-16
用途: 錘利用

安価商品で、ノボリ旗の下耳にウエイトとして取り付けて大満足ですが、盗まれるのが悩みです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする