曜日別特売

TW-3791 角器(KAKKI) 六角お猪口 墨 70ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73605135
品番
TW-3791
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
高さ(mm)
51
縦(mm)
68
横(mm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする