廣田硝子
ガラス食器 吹雪 ぐい呑み 355 50cc
無数の気泡が器の中でわきたつ
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
40
外寸法(Φ×Hmm)
55×48
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04845667
355
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください