024RBA025E 軽量シャックル RBE コンドーテック 73605324

軽量シャックル RBE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73605324品番024RBA025E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。

口幅B(mm)100半径R(mm)95寸法d(mm)65ボルト径d3(mm)56厚さt(mm)50長さL2(mm)335頭径D(Φmm)125型式RBE質量(kg)33ねじ径M56呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする