曜日別特売
024RSA008E 軽量シャックル RSE コンドーテック 73605412

軽量シャックル RSE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M30
呼び8
内容量1個注文コード73605412品番024RSA008E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。

口幅B(mm)50寸法d(mm)26ボルト径d3(mm)30厚さt(mm)26長さL1(mm)144頭径D(Φmm)66ねじ径M30呼び8型式RSE質量(kg)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする