東京技研
ビバくるりん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73605535
品番
E549
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
やわらかい花形のスポンジで粘膜ケアやリハビリにも。
適度なしなりのプラスチックの柄。
スポンジと柄の強固な接着。
材質
スポンジ:軟質ウレタンフォーム、柄:ポリスチレン
質量(g)
約5
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15.5、スポンジ部:幅2×高さ2