曜日別特売
02101A016 ねじシャックル 黒 コンドーテック 73606085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02101A016 ねじシャックル 黒 コンドーテック 73606085
02101A016 ねじシャックル 黒 コンドーテック 73606085

ねじシャックル 黒

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び16
内容量1個注文コード73606085品番02101A016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。

口幅B(mm)32長さL(mm)60頭径D(Φmm)32呼び16質量(kg)0.43表面処理生地使用荷重(tf)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 牽引ワイヤーにつけて

大きさの見当がつきにくく、ちょっと大きすぎましたが何とか利用しています

対象商品 : 73606076
2023-01-17
用途: 牽引
青木きのこ園農・林・水産業

安価で強度も十分でした。
黒い油?まみれなので使い始めパーツクリーナーで落とさないと手が真っ黒になります。
ピンの穴(つまむところ)がずれているものもありますが問題ないでしょう。

対象商品 : 73606085
2021-04-21
用途: 農業機械のメンテナンス
モトヤマサービスサービス業

エンジンとワイヤーの繋ぎに使用
他の人も書いてますが、塗料?が手につきますが軽くふき取った後
紛失防止の為に派手な色で塗装しました。

対象商品 : 73606067
2020-12-21
用途: 吊り下げ用チェーンにつけました
製造業

しっかりしていて耐久性はかなりのものかと思います。
難点をあげるとすれば、写真ほど真っ黒ではありません。下地の銀色と黒の中間くらい。そして黒の塗料は手にべったりついて更に色落ちが進むので、少しがっかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 73606067
2020-10-06
用途: 舞台装置の吊り物ワイヤー連結
サービス業

色が黒に近いので、舞台装置でどうしても客の目線に入ってしまうワイヤーの使用に適しています。

対象商品 : 73606076
2022-04-20
用途: 各種作業用
農・林・水産業

ユニクロメッキということで購入させていただきましたが
表面は黒い油だらけで 作業中手は油まみれと真っ黒に
石鹸で洗っても手指はなかなか綺麗にならない
製品仕様どおりに製造していない NG品ではないでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報に誤りがございました。申し訳ございません。別途対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 73606085
2021-03-11
用途: チェーンつなぐとき

商品は問題なくてリピートしてますが、10個入りとかでお得な注文コードがあっていいと思う。

対象商品 : 73606067
2020-03-10
用途: 8mmワイヤが遊ばないようにガイドとして使用
徳本峠小屋サービス業

値段が手頃で、さび止め効果もあるみたいなので、購入した。黒色塗料が手にしっかりとついてしまって、閉口したけど、今のところ(時々アウトドア3ヶ月)は錆出て居ないので感謝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする