曜日別特売
02102A019 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606173

02102A019 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606173
02102A019 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606173

ボルトナット止シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び19
内容量1個注文コード73606173品番02102A019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
口幅B(mm)38長さL(mm)75頭径D(Φmm)38呼び19質量(kg)0.92使用荷重(tf)1寸法d(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする