コンドーテック
ボルトナット止シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
25
12
16
19
22
25
32
38
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606198
品番
02102A025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
98
頭径D(Φmm)
50
呼び
25
質量(kg)
2.04
使用荷重(tf)
2
寸法d(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応