コンドーテック
ボルトナット止シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
32
12
16
19
22
25
32
38
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606207
品番
02102A032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
口幅B(mm)
64
長さL(mm)
124
頭径D(Φmm)
64
呼び
32
質量(kg)
4.29
使用荷重(tf)
3.2
寸法d(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応