02102A038 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606216

02102A038 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606216
02102A038 ボルトナット止シャックル コンドーテック 73606216

ボルトナット止シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び38
内容量1個注文コード73606216品番02102A038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
口幅B(mm)76長さL(mm)146頭径D(Φmm)76呼び38質量(kg)7.25使用荷重(tf)4.5寸法d(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする