コンドーテック
角頭シャックル 共ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び
16
12
16
19
22
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73606234
品番
02105A016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
口幅B(mm)
32
寸法d1(Φmm)
16
長さL(mm)
60
呼び
16
質量(kg)
0.43
使用荷重(tf)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応