02105A025 角頭シャックル 共ピン コンドーテック 73606268

02105A025 角頭シャックル 共ピン コンドーテック 73606268
02105A025 角頭シャックル 共ピン コンドーテック 73606268

角頭シャックル 共ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び25
内容量1個注文コード73606268品番02105A025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
口幅B(mm)50寸法d1(Φmm)25長さL(mm)98呼び25質量(kg)1.63使用荷重(tf)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする