02109A032T 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック 73606374

02109A032T 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック 73606374
02109A032T 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック 73606374

鍛造型(ボルト・ナット式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73606374品番02109A032T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
口幅B(mm)130寸法d1(mm)32長さL(mm)180質量(kg)5.8ねじ径W 1 1/4呼び32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り具には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする