曜日別特売
02112A016H ハイパー型強力長シャックル コンドーテック 73607327

02112A016H ハイパー型強力長シャックル コンドーテック 73607327
02112A016H ハイパー型強力長シャックル コンドーテック 73607327
02112A016H ハイパー型強力長シャックル コンドーテック 73607327

ハイパー型強力長シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M16
呼び16
内容量1個注文コード73607327品番02112A016H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。

口幅B(mm)40長さL(mm)140頭径D(Φmm)40ねじ径M16呼び16質量(kg)0.82使用荷重(tf)2.5ピン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする