PSM-4172 ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘン 73607628

ポータブル形集じん機 PS-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード73607628品番PSM-4172
参考基準価格(税別)¥327,900販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

活性炭入り卓上パーソナルタイプです。
3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。
粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。
粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。
肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)

外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
関連資料:(0.68MB)
注意
※活性炭は使用温度、湿度、臭の種類によって脱臭効果が異なります。
※本機は、吸引風量が100m3/H以上あり、鉛中毒予防第16条にかかる全体換気装置としてお使いいただけますが、この場合はファン、フィルターを屋外に設置してください。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください
※火花を吸引すると火災を起こす場合があります。溶接作業など火花が発生する作業での使用に関しては、火花を直接吸引しないための対策が必要です。ダクト配管や集塵機内の粉塵は定期的に清掃が必要です。
※爆発性粉塵を吸引しますと粉塵爆発を起こす場合があります。次のような粉塵は絶対に吸引しないでください。(引火性物資、爆発性物資、発火性物資)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする