コンドーテック
PS式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
9
9
12
16
19
22
25
サイズ
W3/8″
W3/8″
W1/2″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
表面処理
ユニクロ
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607713
品番
012A1UEE09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
表面処理
ユニクロ
質量(kg)
0.2
サイズ
W3/8″
呼び
9
寸法B(mm)
16
使用荷重(tf)
0.4
セット長さL(min)/L(max)
218/330
ねじ長さS(mm)
70
枠長l(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.9
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。