曜日別特売
012A1UEE16 PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73607738

012A1UEE16 PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73607738
012A1UEE16 PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73607738

PS式ターンバックル(両オーフ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び16
サイズW5/8″
表面処理ユニクロ
内容量1本注文コード73607738品番012A1UEE16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
表面処理ユニクロ質量(kg)0.87サイズW5/8″呼び16寸法B(mm)24使用荷重(tf)1.3セット長さL(min)/L(max)344/538ねじ長さS(mm)120枠長l(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)12.7
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73607722
2022-06-07
用途: 自動車整備の作業台

作りは非常に良く大変満足ですが納期が少しかかります。しかし制作してメッキかけてと考えると早い方ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする