012A1DHH16 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607853

012A1DHH16 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607853
012A1DHH16 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607853

PS式ターンバックル(両ハッカー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び16
サイズW5/8″
表面処理ドブメッキ
内容量1本注文コード73607853品番012A1DHH16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
表面処理ドブメッキ質量(kg)0.88サイズW5/8″呼び16使用荷重(tf)0.35セット長さL(min)/L(max)344/538ねじ長さS(mm)116枠長l(mm)250口開きW(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする