ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテーPTU-8X5-BS

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)5
内容量1箱(20個)注文コード73607935品番PTU-8X5-BS
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

用途
空気圧配管、水圧、油圧
質量(g)
45
適合チューブ外径(Φmm)
8
有効断面積(mm2)
11
寸法L1(mm)
23.5
寸法d(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
-20~60(空気)、0~60(水)、-20~+60(油)
内容
20個入
使用流体
空気、水、油
二面幅(mm)
【S1】12、【S2】14
適合チューブ内径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売りの金属スリーブをご使用下さい。又、凍結させないで下さい。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする