012A1UHH25 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607948

012A1UHH25 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607948
012A1UHH25 PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73607948

PS式ターンバックル(両ハッカー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び25
サイズW1″
表面処理ユニクロ
内容量1本注文コード73607948品番012A1UHH25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
表面処理ユニクロ質量(kg)3.15サイズW1″呼び25使用荷重(tf)1セット長さL(min)/L(max)500/780ねじ長さS(mm)170枠長l(mm)350口開きW(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)9.8
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする