コンドーテック
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
12
9
12
16
19
22
25
サイズ
W1/2″
W3/8″
W1/2″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
表面処理
生地
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607966
品番
012A1AB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.16
サイズ
W1/2″
外径D(Φmm)
19.1
呼び
12
全長L(mm)
200
使用荷重(tf)
0.8
幅C(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.8