曜日別特売
BMG3-MCH900 マグネットカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー) 73608021

マグネットカメラスタンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73608021
品番
BMG3-MCH900
販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

吸着力1200N超のマグネットベースを3個使用したカメラスタンド。マグネットはON/OFFスイッチで簡単に着脱可能です。上下、前後の大きな動き+上下左右微動+水平調整(前垂れ防止)+回転調整付。耐荷重2~2.5kg

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする