コンドーテック
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
22
9
12
16
19
22
25
サイズ
W7/8″
W3/8″
W1/2″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
表面処理
ドブメッキ
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608054
品番
012A1DB22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
0.9
サイズ
W7/8″
外径D(Φmm)
34
呼び
22
全長L(mm)
325
使用荷重(tf)
2.6
幅C(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
25.5