曜日別特売
012A1UB09 PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608072

012A1UB09 PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608072
012A1UB09 PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608072

PS式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び9
サイズW3/8″
表面処理ユニクロ
内容量1本注文コード73608072品番012A1UB09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
表面処理ユニクロ質量(kg)0.08サイズW3/8″外径D(Φmm)15.9呼び9全長L(mm)150使用荷重(tf)0.6幅C(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 天井に飾り格子取付け
建設業・工事業

木材の格子を取付け時に使用。かなり重量が有る格子で,高さ調整に使用致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする