曜日別特売
536-500 安寿 ステンレス製浴槽台Rジャストソフト Aron(アロン化成) 73608098

安寿 ステンレス製浴槽台Rジャストソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73608098品番536-500
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

無駄のない幅で設置時の浴槽壁と天板との隙間を小さくできます。
安寿独自のピタッと吸着「あしぴた脚ゴム」ですべり止め+吸盤で転倒防止。
設置時隙間最小を目指すジャストタイプ。
踏み込み位置が分かる「天板ツートンカラー」。

寸法(cm)幅36×奥行34×高さ10、天板:幅34×奥行30質量(kg)約2.3材質ステンレス、エラストマー、EVA樹脂、ポリプロピレン最大使用者体重(kg)100加工SIAA防カビ加工ケース入数2レッド
注意
※一度剥がしたシートは再利用できません。新しいシートに交換してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする