LS-YZ-XZL(400-350) ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー) 73608136

ラインカメラスタンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73608136
品番
LS-YZ-XZL(400-350)
販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム2本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする