曜日別特売
LS-YZ-ADXY(900-150) ラインカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー) 73608267

ラインカメラスタンドLS-YZ-ADXY(900-150)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73608267
品番
LS-YZ-ADXY(900-150)
販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム3本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする