曜日別特売
011A2AEE09 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608325

011A2AEE09 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608325
011A2AEE09 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608325
011A2AEE09 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608325

枠式ターンバックル(両オーフ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び9
サイズW3/8″
表面処理生地
内容量1本注文コード73608325品番011A2AEE09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
表面処理生地質量(kg)0.3サイズW3/8″呼び9寸法B(mm)16使用荷重(tf)0.4セット長さL(min)/L(max)218/330ねじ長さS(mm)70枠長l(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.9
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ワイヤーの張りの調整
有限会社アスコ通信特機

両オフというのが店ではなかなか置いて無くて重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする