曜日別特売
011A2AEE32 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608377

011A2AEE32 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608377
011A2AEE32 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608377

枠式ターンバックル(両オーフ)

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び32
サイズW1 1/4″
表面処理生地
内容量1本注文コード73608377品番011A2AEE32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
表面処理生地質量(kg)7.43サイズW1 1/4″呼び32寸法B(mm)36×70使用荷重(tf)5セット長さL(min)/L(max)668/990ねじ長さS(mm)200枠長l(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)49
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ワイヤーの張りの調整
有限会社アスコ通信特機

両オフというのが店ではなかなか置いて無くて重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする